Jyrsinkääntöterä RPKW10T3MOT kopio- ja tasojyrsimille HB7605

Tuote nro.: 212038 HART
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,04 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,87 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 033 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RPKW 10T3MOT
Tyyppi HART
Laji HB7605
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 212038 HART
EAN / GTIN 4062406390334
Valmistajan numero 212038 HART
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
P
160
Teräs < 50 HRC
H
110
Teräs < 55 HRC
H
90
Teräs < 60 HRC
H
65
Teräs < 65 HRC
H
50
GG(G)
K
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 1 mm.
Jotta kaikkia kuutta terää voidaan käyttää, 2,5 mm:n ap ei saa ylittyä.