Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Upotusjyrsin 95° kierteellä kääntöterille XD..

Tuote nro.: 211872 25/4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 95
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Vino sisäänsyöttö
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 4
Varren muoto Kierteellinen
Asetuskulma κ 95 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Vino sisäänsyöttö
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
Sopiva kääntöterä XDHW 060210
Kääntöterä-ruuvisarja 219830 (7IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 211872 25/4
Valmistajan numero 211872 25/4
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erittäin vankkarakenteinen työkalu, jossa osittain kaksinkertainen kääntöteräkiinnitys tärinän estämiseen.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,2 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin