Jyrsinkääntöterä VCGT 220530 FN upotusjyrsimille HB 7810 timanttipinnoitettu

Tuote nro.: 211860 ALU
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VCGT 220530 FN
Tyyppi ALUM.
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Pinnoitus timanttipinnoitettu
Nirkon säde 3 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Valmistajan numero 211860 ALU
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1900
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1900
Alu > 10% Si
N
680
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Timanttipinnoitettu jyrsinkääntöterä suurempiin jyrsintänopeuksiin ja pidempään kestoikään piikarbidipitoisien materiaalien kohdalla.

Ohje:

ap max = 7 mm rouhintaan, kun ae = 1×D.