{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 20 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Hammastustiheysaste | keskikova | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Jyrsintäprofiili | ristihammastettu | |
| Tyyppi | W | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
| HammaslukuZ | 2 | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Kärkikulma | 135 astetta | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 45 mm | |
| Kokonaispituus L | 104 mm | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Syöttö f särmäykseen POM GF25:ssä | 0,5 mm/kierr. | |
| Syöttö f särmäykseen PEEK CF30:ssä | 0,3 mm/kierr. | |
| Värirengas | keltainen | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Tuotetyyppi | Jyrsin |
| Tuotekoodi | 209435 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197477835 | |
| Valmistajan numero | 209435 20 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |