{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 7,8 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | ±0,05 | |
| HammaslukuZ | 5 | |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 astetta | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,25×L2 särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Viistejyrsintä | eteen- ja taaksepäin 45 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| L2 +0,5 | 2 mm | |
| L4 +0,5 | 26 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| Kokonaispituus L | 100 mm | |
| Muoto | laakea | |
| varren ⌀ Ds | 8 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
| Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
| Tuotekoodi | 208185 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406131357 | |
| Valmistajan numero | 208185 7,8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |