TKM-purseenpoistojyrsimet 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 6mm

Tuote nro.: 208121 6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 237 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ h6 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
HammaslukuZ 4
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Mitta S 4,2 mm
Kokonaispituus L 54 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Viistejyrsintä 45 astetta
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas ilman
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Tuotetyyppi Purseenpoistin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 208121 6
EAN / GTIN 4045197199768
Valmistajan numero 208121 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssi: Mitta S = ±0,1 mm, kärkikulma ±10 kulmaminuuttia.

Käyttö:

Sopii erinomaisesti työkappaleen särmien viistämiseen ja purseenpoistoon sekä muotojen työstämiseen.