HOLEX Pro UNI TKM-varsijyrsin HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Tuote nro.: 203068 3
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
76 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Uni
Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus TiSiN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 8 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 13 mm
Kavennuksen ⌀ D1 2,8 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,06 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,02 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,012 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,025 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,015 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082
Valmistajan numero 203068 3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja silotukseen 1,5×D:hen saakka umpiaineeseen korkeimmilla syöttöarvoilla ja tasaisesti käyden.
45°:n nousukulma vähentää lastuamisvoimaa ja parantaa pinnanlaatua.