• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Varsijyrsin, täyskovametalli HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Tuote nro.: 202770 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ e8 DC (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 42 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 14 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,03 mm
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 0,02 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,045 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 0,025 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 202770 6
EAN / GTIN 4067263118664
Valmistajan numero 202770 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
230
Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin edullisesti hinnoiteltu TKM-varsijyrsin terästen ja korroosionkestävien terästen lastuamiseen. Erikoismitat ja -mallit eivät ole mahdollisia.
Rakennemitat DIN 6527 -standardin kaltaiset.