{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 1 mm | |
| Pinnoitus | AlCrN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6527 | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
| HammaslukuZ | 3 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 3 mm | |
| Kokonaispituus L | 50 mm | |
| varren ⌀ Ds | 3 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 202267 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197880482 | |
| Valmistajan numero | 202267 1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |