{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Terän ⌀ DC | 12 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | W | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
| HammaslukuZ | 1 | |
| Nousukulma | 26 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Terän pituus Lc | 45 mm | |
| Kokonaispituus L | 120 mm | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
| Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,05 mm | |
| Värirengas | keltainen | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 201043 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197746207 | |
| Valmistajan numero | 201043 12 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |