Otsajyrsin H, pinnoittamaton, ⌀×leveys js16: 50X50mm

Tuote nro.: 181100 50X50
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 841
  • Tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Kokonaiskorkeus 50 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 841
Tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
Nousukulma 20 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Reiän ⌀ H7 22 mm
HammaslukuZ 12
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Sisäjäähdytys ei
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
Varren muoto reiällä
Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 181100 50X50
EAN / GTIN 4045197096395
Valmistajan numero 181100 50X50
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi H = hieno hammastus, 20° lastu-ura.

Ohje:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.
fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.