Konesahanterä Kastolle, HSS, Pituus L / hampaita tuumalla: 300/6

Tuote nro.: 171150 300/6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,32 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,10 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus L / hampaita tuumalla Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hammastus: normaali

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 300 mm
Hammasta/tuuma 6
Lastuava aine HSS
Hammastus normaali
Leveys 32 mm
Paksuus 2 mm
Kiinnitysreiän ⌀ 8,5 mm
Tuotetyyppi Konesahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Valmistajan numero 171150 300/6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT – sahanterä molybdeeniseostettua tehopikaterästä HSS (DMo5). Suuren kovuuden ja äärimmäisen sitkeyden ansiosta saavutetaan erityisen hyvä lastuamisteho (lyhyt lastuamisaika ja pitkä käyttöikä. Tarkan harituksen ansiosta suora katkaisu.

Ohje:

Erityisesti Kasto-koneisiin (kiinnitysrei'ät siirretty keskeisesti 38 mm terän leveydestä).
Tärkeää:Sahanterien mukana tulleita käyttöohjeita on ehdottomasti noudatettava.