{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pituus L | 300 mm | |
| Hammasta/tuuma | 6 | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Hammastus | normaali | |
| Leveys | 25 mm | |
| Paksuus | 1,6 mm | |
| Kiinnitysreiän ⌀ | 8,5 mm | |
| Tuotetyyppi | Konesahanterä |
| Tuotekoodi | 171000 300/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197094766 | |
| Valmistajan numero | 171000 300/6 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |