{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 11,5 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Toleranssi | säädettävä | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Varsi | DIN 6535 HSC | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
| ⌀-alue | 11,201 mm - 11,700 mm | |
| Terän pituus Lc | 12 mm | |
| Ulkonema L1 | 75 mm | |
| Kokonaispituus L | 120 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| varren ⌀ Ds | 12 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 1,4 mm/kierr. | |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,4 mm/kierr. | |
| Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,2 mm | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sarja | Master Steel | |
| konfiguroitavissa olevat toleranssit | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfiguroitavissa olevat ominaisuudet | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
| Tuotekoodi | 164425 11,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406284527 | |
| Valmistajan numero | 164425 11,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |