{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Toleranssi | H7 | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 25 baaria | |
| Varsi | DIN 6535 HSC | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
| Terän pituus Lc | 20 mm | |
| Ulkonema L1 | 76 mm | |
| Kokonaispituus L | 120 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 60 HRC | 0,12 mm/kierr. | |
| suositeltu reiän ⌀ teräksessä < 60 HRC | 9,9 mm | |
| Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Värirengas | pun. | |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
| Tuotekoodi | 164348 10H7 | |
| EAN / GTIN | 4045197382559 | |
| Valmistajan numero | 164348 10H7 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |