{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 10,4 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Toleranssi | 0 / 0,005 | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Varsi | DIN 1835 A | |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
| Terän pituus Lc | 38 mm | |
| Ulkonema L1 | 92 mm | |
| Kokonaispituus L | 133 mm | |
| Terien lkm Z | 6 | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
| Kalvintatyövara ⌀ ohjearvo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |
| Tuotekoodi | 162902 10,40 | |
| EAN / GTIN | 4062406144975 | |
| Valmistajan numero | 162902 10,40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |