Ohjaustapit, Koko / tapin ⌀: 1/16mm

Tuote nro.: 156750 1/16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / tapin ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tapin ⌀ 16 mm
Kokonaispituus 79 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Ohjaustapit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 156750 1/16
EAN / GTIN 4033591016637
Valmistajan numero 15 614 160
Valmistaja/vastuuhenkilö GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Kuvaus

Malli:

Kiinteät ohjaustapit: kaasunitrattu, hienokierteinen.
Kiertyvä tappi: reunakarkaistu, hiottu.
Koot 01/2,4 − 1/8,4 − kiinteä ohjaustappi.
Koot 1/8,5 − 1/18 − Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.
Koot 2/11,5 − 2/13 − kiinteä ohjaustappi.
Koot 2/14 − 2/32 − Pyörivä tappi ja jäähdytysaineen syöttöreikä.

Käyttö:

Käytettäessä pyöriviä ohjaustappeja (sis. jäähdytysnesteen syöttöreikä) koko 1 ja 2 pitimessä nro 156720, koko 1/20, jäähdytysneste pääsee suoraan upottimen terille ja huuhtoo lastut pois.