Yhdistelmä-tasoupotin, Koko / upottimen ⌀: 1/18,5mm

Tuote nro.: 156730 1/18,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko / upottimen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Terien lkm Z: 3
  • Upotusviisteen kulma: 180
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lasku-⌀ 18,5 mm
Lastuava aine HSS
Terien lkm Z 3
Upotusviisteen kulma 180 astetta
Terien pituus 22 mm
Varren ⌀ 14 mm
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 156730 1/18,5
EAN / GTIN 4033591012424
Valmistajan numero 16 811 185
Valmistaja/vastuuhenkilö GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
40
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
25
Teräs < 750 N/mm²
P
20
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierreurien ansiosta erittäin hyvät lastuamisominaisuudet ja erinomainen lastunpoisto. Helposti hiottavissa jälkeenpäin. Sokka estää upottimen pyörähtämisen pitimessä.

Käyttö:

DIN-standardin mukaisten ruuvien upottamiseen tai standardista poikkeavien porrasporausten tai upotusten tekemiseen vastaavilla upottimen ja tappien yhdistelmillä.

Ohje:

Tasoupotin myös HSS-teräksestä ja valinnaisen TIN-pinnoitteen kanssa, juotetut KM-terät ja T-muotoiset ISO-kääntöterät saatavilla pyynnöstä.