Mini-tasoupotin 180° läpirei'ille 180°, pinnoittamaton, Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2: 2,2X1,1mm

Tuote nro.: 155700 2,2X1,1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Upottimen ⌀ D1 × tapin ⌀ D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Terien lkm Z: 3
  • Standardi: DIN 373
  • Varsi: Lieriövarsi.
  • Upotusviisteen kulma: 180

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimen ⌀ 2,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Tapin ⌀ 1,1 mm
Lastuava aine HSS E
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 373
Varsi Lieriövarsi.
Upotusviisteen kulma 180 astetta
ruuvikoolle M1
Kokonaispituus L 45 mm
varren ⌀ Ds 2,2 mm
Syöttö f teräksessä < 500 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Sisäjäähdytys ei
Alkureiän ⌀ 1,1 mm
Porraskorkeus L1 1. porras viisteellä 2 mm
Terän pituus lc 7 mm
Kärkikulma 180 astetta
Tuotetyyppi Tasoupotin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 155700 2,2X1,1
EAN / GTIN 4045197462831
Valmistajan numero 155700 2,2X1,1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
33
Teräs < 500 N/mm²
P
28
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Kierukkaurainen upotin, kiinteät ohjaustapit.
DIN 373 / ISO 4206.

Käyttö:

Läpirei'ille laatutaso hieno (ISO-arvot), standardin DIN 69 mukainen.
Kuusiokolokantaruuvien DIN 912, 6912 ja 7984 sekä lieriökantaruuvien ISO 1207 (DIN 84) upottamiseen.

Ohje:

Koko 4,6×2,4 − ei määritelty DIN-standardeissa.