Kierreleuat Kuusikulma, M: M3

Tuote nro.: 140920 M3
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
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 382
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M3
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 382
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Nousu 0,5 mm
Avainkoko 18 mm
Korkeus 5 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 140920 M3
EAN / GTIN 4045197083845
Valmistajan numero 140920 M3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ulkokuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. Ilman vuolevaa etuleikkuuta. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Ohje:

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.