• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

GARANT Master TM -varsikierrejyrsin 2×D, TiAlN, MF: 4X0,5

Tuote nro.: 139665 4X0,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4×0,5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 0,5 mm
Nimellis-⌀ DC 3,29 mm
Terän pituus Lc 8,25 mm
Varren pituus Ls 36 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Sisäjäähdytys ei
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,02 mm
Kierreprofiili Osaprofiili
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 8,25 mm
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139665 4X0,5
EAN / GTIN 4045197957566
Valmistajan numero 139665 4X0,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Sisäinen jäähdytysaineensyöttö ≥ 4×0,5

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB; tilaa numerolla 139665 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139665 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki