Valssaava konekierretappi voitelu-urilla 6HX, TiAlN, M: M2,5

Tuote nro.: 139171 M2,5
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
155 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M2,5
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,45 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 2,8 mm
Varren nelikulmio □ 2,1 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 2,3 mm
Kierteen ⌀ 2,5 mm
Lastu-urien määrä 3
Värirengas keltainen
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 7,5 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139171 M2,5
EAN / GTIN 4045197541796
Valmistajan numero 139171 M2,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
42
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Teräs < 500 N/mm²
P
32
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.
Erityinen TiAIN-pinnoitus, soveltuu erittäin hyvin alumiiniseoksille.