{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M8 | |
| Pinnoitus | AlTiX | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E PM | |
| Standardi | DIN 371 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | C | |
| Nousukulma | 40 astetta | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 1,25 mm | |
| Kokonaispituus L | 90 mm | |
| varren ⌀ Ds | 8 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 6,8 mm | |
| Kierteen ⌀ | 8 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sarja | Master Tap | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Kierteen syvyys | 20 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 135960 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197900029 | |
| Valmistajan numero | 135960 M8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |