{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M4×0,5 | |
| Pinnoitus | nitrattu | |
| Kierretyyppi | MF | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 374 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | C | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 63 mm | |
| varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 3,5 mm | |
| Kierteen ⌀ | 4 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Värirengas | valkoinen | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Kierteen syvyys | 12 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 132880 4X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197074119 | |
| Valmistajan numero | 132880 4X0,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |