GARANT Vap Tap -konekierretappi, vasenkätinen kierre HSS/E 6H, Höyrytetty, M-LH: M8

Tuote nro.: 132802 M8
Uusi tuote
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
215 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M-LH Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus Höyrytetty
Kierretyyppi M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 3
Värirengas vihreä
Sarja Vap Tap
Terien lkm Z 3
Kierteen syvyys 24 mm
Tuotetyyppi Kierretapit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 132802 M8
EAN / GTIN 4069515001946
Valmistajan numero 132802 M8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
18
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
13
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
15
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Vap Tap yleiskäyttöiset kierretapit - vasenkätinen kierre, prosessivarma käyttö lukuisille eri materiaaleille. Optimoitu kaulan ja uran pituus parantaa lastunpoistoa syvissä kierteissä. Tehokas HSS-E terämateriaali, jonka vanadiinipitoisuus on suuri, parantaa kulutuksenkestävyyttä. Pinta höyrytetty, kylmähitsautumistaipumus vähenee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Vap Tap" Näytä kaikki