{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M2 | |
| Pinnoitus | nitrattu ja höyrytetty | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 371 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | B | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,4 mm | |
| Kokonaispituus L | 45 mm | |
| varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 1,6 mm | |
| Kierteen ⌀ | 2 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 2 | |
| Värirengas | pun. | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kierteen syvyys | 6 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 131920 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197070630 | |
| Valmistajan numero | 131920 M2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |