{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M3 | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 352 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
| Etuviiste | D | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 40 mm | |
| varren ⌀ Ds | 3,5 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 2,7 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | |
| Kierteen ⌀ | 3 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
| Värirengas | ilman | |
| Kierteen syvyys | 6 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 130420 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197066411 | |
| Valmistajan numero | 130420 M3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |