{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 8 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Malli | 40×D | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | fg6 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 135 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 328 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, 40 baaria | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Ohjauspora välttämätön | kyllä, ohjaus- ja lisäohjauspora | |
| Lastu-urien pituus Lc | 340 mm | |
| Kokonaispituus L | 385 mm | |
| varren ⌀ Ds | 8 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,12 mm/kierr. | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 123740 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197498236 | |
| Valmistajan numero | 123740 8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |