Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Tuote nro.: 123102 16,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 8×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 16,5 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 8×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 135 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 146,3 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 171 mm
Kokonaispituus L 222 mm
varren ⌀ Ds 18 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 123102 16,5
Valmistajan numero 123102 16,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Teräs < 500 N/mm²
P
110
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä.
Erittäin suuri kohdistustarkkuus neljän ohjaussärmän ansiosta. Ne vakauttavat poran myös erittäin syviä reikiä porattaessa.
Kuperat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Etu:

Luotettava työstöprosessi ja hyvä pinnanlaatu.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositellut seuraajatuotteet ovat nro 123026 ja 123036.