{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nimellis-⌀ DC | 12,8 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6537 L | |
| Malli | 6×D | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 140 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 57,8 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HE, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastu-urien pituus Lc | 77 mm | |
| Kokonaispituus L | 124 mm | |
| varren ⌀ Ds | 14 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,26 mm/kierr. | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 122773 12,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406151232 | |
| Valmistajan numero | 122773 12,8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |