Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Tuote nro.: 122765 19

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 L
  • Malli: 6×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 19 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 L
Malli 6×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 72,5 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 101 mm
Kokonaispituus L 153 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,37 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122765 19
Valmistajan numero 122765 19
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
100
Teräs < 900 N/mm²
P
85
Teräs < 1100 N/mm²
P
65
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
Teräs < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä.
Kuperat pääsärmät, pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja myös muuten pitkiä lastuja tuottavia materiaaleja porattaessa.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltavat seuraajatuotteet ovat nro 122761 ja 122762.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin