HOLEX Pro Inox TKM-suurtehopora lieriövarrella DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2,8mm

Tuote nro.: 122490 2,8
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
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Pro Inox
Nimellis-⌀ DC 2,8 mm
Pinnoitus AlTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 12,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Lastu-urien pituus Lc 17 mm
Kokonaispituus L 55 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122490 2,8
EAN / GTIN 4067263003953
Valmistajan numero 122490 2,8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
120
Teräs < 750 N/mm²
P
110
Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas poraus erityisesti ruostumattomien ja haponkestävien terästen poraukseen.
Suorat pääterät, joissa on optimoitu leikkuuterän muotoilu, parantavat lastunmurtumiskäyttäytymistä. Suurennetut lastukammiot takaavat erinomaisen lastunpoiston.Parempi kulumiskestävyys entisestään parannetun kovametallisubstraatin ja korkeaa lämpötilaa kestävän pinnoitteen ansiosta.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Tilaa muoto HB numerolla 122491.
Muoto HE: tilaa numerolla 122492.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Pro Inox" Näytä kaikki