GARANT Master Steel TKM-HPC-pora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,6mm

Tuote nro.: 122471 6,6
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
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Steel
Nimellis-⌀ DC 6,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ h7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 24,1 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 34 mm
Kokonaispituus L 79 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,22 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122471 6,6
EAN / GTIN 4069515005371
Valmistajan numero 122471 6,6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
115
Teräs < 750 N/mm²
P
105
Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Vankka poramalli ja optimoitu erikoiskärki, joka takaa parhaan mahdollisen lastunmuodostuksen ja luotettavan lastunmurron suuremmilla syöttönopeuksilla. Parannettu mikrogeometria, kupera terä ja kartiovaippahionta lisäävät pääterän vakautta. Optimoitu lastu-uran geometria ja patentoitu otsageometria luotettavaan lastunpoistoon terästyökappaleissa ja valumateriaalissa. Uusimman sukupolven korkean suorituskyvyn pinnoite.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Steel" Näytä kaikki
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin