Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-tehopora, lieriövarsi DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,8mm

Tuote nro.: 122396 4,8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6537 K
  • Malli: 4×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: m7
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6537 K
Malli 4×D
Toleranssi, nimellis-⌀ m7
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 20,8 mm
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 122396 4,8
Valmistajan numero 122396 4,8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
80
Teräs < 750 N/mm²
P
75
Teräs < 900 N/mm²
P
65
Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
70
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Paksu sydänosa ja erikoiskärkimuoto − siksi kärjen keskitystarkkuus on erittäin hyvä. Suorat pääsärmät, kevyesti pyöristetyt särmät ja erityinen uramuoto tuottavat lyhyitä lastuja.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.