{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Pro Inox | |
| Nimellis-⌀ DC | 3,1 mm | |
| Pinnoitus | AlTiN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | DIN 6537 K | |
| Malli | 4×D | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | m7 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kärkikulma | 140 astetta | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 15,4 mm | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastu-urien pituus Lc | 20 mm | |
| Kokonaispituus L | 62 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
| Värirengas | sininen | |
| Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
| Tuotekoodi | 122390 3,1 | |
| EAN / GTIN | 4067263002819 | |
| Valmistajan numero | 122390 3,1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |