TKM-erikoispora DIN 6535 HA, pinnoittamaton, ⌀ DC ±0,003: 6,8mm

Tuote nro.: 121201 6,8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC ±0,003 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Toleranssi, nimellis-⌀: ±0,003
  • Terien lkm Z: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,8 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Toleranssi, nimellis-⌀ ±0,003
Terien lkm Z 1
Kärkikulma 120 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 42,8 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren toleranssi h6
Syöttö f PEEK 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 121201 6,8
EAN / GTIN 4062406089306
Valmistajan numero 121201 6,8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

PMMA akryyli
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kierteinen tarkkuuspora muoveille. Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus. Kiillotetut kierukkaurat optimaaliseen lastunpoistoon.
Mahdollistaa
toleranssivälin IT7 säilymisen ⌀:n alusta ⌀:n loppuun erityisen kärkimuodon ansiosta.
Toleranssi:Koko, nimellis-⌀ + 0,003 mm.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 121201 + 129100HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 121201 + 129100HE.