TKM-keskiöpora A, TiAlN, ⌀ DC k13: 0,5mm

Tuote nro.: 121001 0,5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC k13 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 333
  • Tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k13
  • Upotuskulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 333
Tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k13
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 0,5 mm
Työkappaleen ⌀ < 4 mm
varren ⌀ Ds 3,15 mm
Varren toleranssi h6
Kokonaispituus L 20 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 0,01 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 121001 0,5
EAN / GTIN 4045197594556
Valmistajan numero 121001 0,5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
60
Teräs < 1400 N/mm²
P
40
Teräs < 55 HRC
H
20
Teräs < 60 HRC
H
15
Teräs < 67 HRC
H
10
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Täyskovametallitangosta, hiottu. Kierteinen ura.
Materiaaleille 62 HRC asti.
Yhdeltä sivulta lastuava!