Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm

Tuote nro.: 114580 1,6
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,66 € / 1 kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,05 € / 1 kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
678 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 35

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,6 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 43 mm
varren ⌀ Ds 1,6 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,02 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 114580 1,6
EAN / GTIN 4045197854384
Valmistajan numero 114580 1,6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
40
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehopora, erinomainen suorituskyky. Tarkat poraukset optimoidun ristikärkimuodon ja 4-pintaisen hionnan ansiosta. Erityinen lastu-uraprofiili vähentää merkittävästi lastuamisvoiman tarvetta.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.