Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 6,2mm

Tuote nro.: 114160 6,2

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Terien lkm Z: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Terien lkm Z 2
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,7 mm
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 101 mm
varren ⌀ Ds 6,2 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 114160 6,2
EAN / GTIN 4045197014559
Valmistajan numero 114160 6,2
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: kierukkapora, jossa hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus sekä tarkka terän hionta.
2 mm:stä alkaen höyrytetty.
Teräväkärkinen muoto A koosta 4 mm alkaen.

Ohje:

koot 16−20: pora, varren ⌀ 16 mm.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin