Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 11,3mm

Tuote nro.: 114050 11,3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • Tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 11,3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
Tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 94 mm
Kokonaispituus L 142 mm
varren ⌀ Ds 11,3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 114050 11,3
Valmistajan numero 114050 11,3
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu: kierukkapora, jossa tarkat pyörintä ja jaotus sekä tarkka terän hionta. Kiiltävä pinta. Porat tuotantokäyttöön

Ohje:

koot 16−20: pora, varren ⌀ 16 mm.