{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | CleverDrill | |
| Nimellis-⌀ DC | 11,4 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | HSS | |
| Standardi | DIN 338 | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
| Kärkikulma | 118 astetta | |
| Varsi | Lieriövarsi. | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,9 mm | |
| Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
| Kokonaispituus L | 142 mm | |
| varren ⌀ Ds | 11,4 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 114031 11,4 | |
| EAN / GTIN | 4062406744700 | |
| Valmistajan numero | 114031 11,4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |