{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 1897 | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
| Kärkikulma | 130 astetta | |
| Varsi | Lieriövarsi | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Porien lukumäärä | 121 | |
| Teräsarjan porrastus | 0,1 mm | |
| sis. kotelon | ei | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |
| Tuotekoodi | 113730 1-13 | |
| EAN / GTIN | 4045197295606 | |
| Valmistajan numero | 113730 1-13 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |