Vaihtoehtoinen tuote:

Soft Foam Bandage, sininen, Tyyppi: 51011010

Tuote nro.: 098589 51011010
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl (2,81 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pikahaavasiteen pituus 4,5 m
Leveys 60 mm
Tuotetyyppi Haavalaastari

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098589 51011010
EAN / GTIN 7310610017293
Valmistajan numero 51011010
Valmistaja/vastuuhenkilö Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Kuvaus

Malli:

Joustava Soft foam -side pienten haavojen tai viiltohaavojen sitomiseen. Hyvä liikkuvuus ja täydellinen istuvuus myös märkänä. Materiaali liimautuu itsestään eikä siten jää kiinni ihoon ja karvoihin. Lateksiton. Ihoystävällinen.
Sopii elintarvikealalle.
6 cm × 4,5 m

Sisältö:

1 rulla.