Malli:
Suojahaalari (henkilönsuojainluokka III) tyyppi 4/5/6.
Itsekiinnittyvä vetoketjujärjestelmä takaa paremman tiiviyden.
Antistaattinen kertakäyttöinen suojahaalari polypropeenia ja polyetyleeniä. 65 g/m². Joustava huppu, joustavat lahkeen- ja hihansuut. Edessä vetoketju. Liimatut saumat. Haalari, joka suojaa ruiskutussumulta, roiskevedeltä, kiinteiltä, radioaktiivisilta hiukkasilta, nestemäisiltä kemikaaleilta ja taudinaiheuttajilta.
Standardi:
- EN 14605 tyyppi 4
- EN 13034 tyyppi 6
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
Warning:
Käyttötarkoitus- Suojaus kiinteiltä ilmassa kulkeutuvilta hiukkasilta, vähemmän vaarallisilta nestamäisiltä kemikaaleilta, ruiskutussumulta, roiskevedeltä, tartunnanaiheuttajilta ja radioaktiivisilta hiukkasilta.
- Soveltuu työskentelyyn rakennustyömaalla, maalaustöihin, asbestin poistamiseen, huolto- ja kunnossapitotöihin teollisuudessa, työskentelyyn lääketeollisuuden alalla ja eläinlääkintäalalla suojaamaan viruksilta ja bakteereilta sekä työskentelyyn maataloudessa.
- Käytetään vaatteiden päällä.
- Valitse sopiva vaatekoko.
- Älä tee suojavaatteisiin muutoksia.
- Suojavaikutus vain, kun suojattava keho on kokonaan peitossa.
- Hävitä käytön jälkeen.
Väärinkäyttö- Ei suojaa mekaanisilta ja lämpövaaroilta.
- Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
- Älä käytä suorassa kosketuksessa raskaan polttoöljyn ja helposti syttyvien nesteiden kanssa.
- Vältä nesteen kerääntymistä suojavaatteen pinnalle.
- Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.