Y-liitosköysi nykäyksenvaimentimella 1260346, Pituus: 2m

Tuote nro.: 098280 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1260327
Paino 1,4 kg
Tuotetyyppi Nykäyksenvaimennin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098280 2
EAN / GTIN 068060857934
Valmistajan numero 7100336596
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

3M™ PROTECTA® Y-liitosköysi nykäyksenvaimentimella 1260346. Maksimaalinen käyttäjäpaino 130 kg. Tuotteen käyttöaika 10 vuotta. Pieni nykäyksenvaimennin, jossa on suojattu etikettilokero.
1 x Twistlock-sulkurengas, avausleveys 18 mm.
2 x telinesulkurengas, avausleveys 50 mm.

Standardi:

EN 355