{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | 3M™ Speedglas™ G5-01 | |
| Sisältö | 1 | |
| Valmistajamerkintä | H610030 | |
| sopii tuotteelle | G5-01 | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Linssin sävy | 5, 8-14 | |
| UV-suoja | Sävy 14 (pysyvä) | |
| IR-suotimen suojausluokka | Sävy 14 (pysyvä) | |
| Valoteho | Tummuusaste 3 | |
| Pariston kestoikä | ADF jopa 1500 tuntia | |
| Hitsaussuodattimen näkökenttä [mm] | 73×109 mm | |
| Anturien lukumäärä | 4 | |
| Automaattinen päällekytkentä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Hitsausmaskien suodatin |
| Tuotekoodi | 098209 G5-01-VC | |
| EAN / GTIN | 4054596624887 | |
| Valmistajan numero | 7100185618 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |