• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Karbiini DOUBLE TRI

Tuote nro.: 098194

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pääakselin murtokuorma 22 kN
Paino 0,09 kg
Tuotetyyppi Karbiini

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098194
EAN / GTIN 4030281286271
Valmistajan numero H-173-TRI
Valmistaja/vastuuhenkilö SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Kuvaus

Malli:

DOUBLE TRI. HMS-karabiini alumiinia, 180°-teknologia ja DOUBLE TRI Lock -mekanismi. työnnä ylös -kierrä - avaa. Soveltuu hyvin työskentelyyn vasemmalla kädellä tai molemmin käsin, sillä aukko on kierrettävissä molempiin suuntiin.

Standardi:

EN 362