Pidätinköysi ERGOGRIP SK 12, Pituus: 2m

Tuote nro.: 098132 2
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (m) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino 0,73 kg
Jousihaka STEEL D TRI; FS 51 ST
Tuotetyyppi Pidätinköysi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Valmistajan numero L-0030-2
Valmistaja/vastuuhenkilö SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Kuvaus

Malli:

ERGOGRIP SK 12. Pitoköysi työkohteeseen asemointia varten. Kestää erittäin hyvin särmien aiheuttamaa rasitusta, kulumisenkestävä ja pitkäikäinen. Helposti säädettävissä yhdellä kädellä. Polyamidiköysi (d = 12 mm) ja alumiinikarabiini.

Standardi:

EN 358