Malli:
Kevyt puhaltimella varustettu TH3-hengityssuojainjärjestelmä yhdistää tehokkuuden, mukavuuden ja tehon. Sen lisäksi sitä voidaan käyttää joustavasti lukuisiin eri töihin. Ilmavirtaa voidaan säätää (100-130 l/min) ja se voidaan asettaa portaattomasti. Korkeus ja lämpötila voidaan kompensoida automaattisten mittausten avulla. Laitteen pituus ja leveys on säädettävissä yksilöllisesti. Puolimaski on valmistettu POM-materiaalista (termoplastinen muovi) ja repeytymättömästä tekstiilistä ja siinä on silikonikalvolla varustettu uloshengitysventtiili. Se takaa riippumattoman ilmansyötön. Pariston ja suodattimen ilmoitukset tulevat sekä akustisesti että visuaalisesti.
Jännitteensyöttö: Uudelleenladattava litiumioniakku, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C-liitäntä.
Standardi:
EN 12941 TH3
Toimituksen sisältö:
Puhaltimella varustettu SwissAir-hengityssuojainjärjestelmä koostuu Comfort-puolimaskista, puhallinyksilöstä, letkuliitännöistä, pää- ja niskahihnasta, olkakanto-osasta, ohjauspaneelista ja laturista sekä optrel®-repusta.
Erikoistarvike:
Schultertrageeinheit Verlängerung Nr.
098228 Gr. EXTENSION.
Ohje:
Puhaltimella varustettu SwissAir-hengityssuojainjärjestelmä toimitetaan ilman suodatinta. Muut lisävarusteet ja varaosat: Puolimaski nro
098224, kotelon kansi nro
098225, kipinäsuojus nro
098226, paristo nro
098227, kanto-osan jatkokappale nro
098228, kangassuojus nro
098229.