Automaattihitsausnaamio, Väri: BLACK

Tuote nro.: 097959 BLACK
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 054 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väri Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Nimellisjännite 3 V
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2450
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Virtalähde Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan 0,1 ms
kytkentäaika tummasta vaaleaan 100 ms - 1 000 ms
Luokitus EN 379 mukaan 1/1/1/2
Tuotetyyppi Hitsausmaski

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097959 BLACK
EAN / GTIN 4062406720070
Valmistajan numero 097959 BLACK
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Automaattihitsausmaskin lujatekoinen rakenne suojaa luotettavasti. Soveltuu useisiin erilaisiin hitsaustöihin. Päähihna on helppo säätää yksilöllisesti. Vaihdettavilla etusuojalaseilla. Herkkyys voidaan säätää portaattomasti. Sopii hyvin yhdisteltäväksi muiden henkilönsuojaimien kanssa (esim. suojalasit tai hiukkassuodatinmaski).
  • Tummat suojausasteet: 9-13.
  • Kirkkausaste: 4. Litiumparisto 3V CR2450 (kestoikä 1500 tuntia).
  • Hitsaussuodattimen näkökenttä: 53 × 96 mm.

Standardi:

EN175:B; EN 379; EN 166:BT

Toimituksen sisältö:

Automaattihitsausmaski, johon sisältyy yksi ulkoinen etusuojalasi.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Kun on suojauduttava suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta äärimmäisissä lämpötiloissa, on varmistettava, että suojalaseissa on kirjain T välittömästi törmäyksen voimakkuuden ilmoittavan kirjaimen perässä, eli FT, BT tai AT. Jos törmäyksen voimakkuuden ilmoittavan kirjaimen perässä ei ole kirjainta T, suojalaseja saa käyttää suojaamaan suurella voimalla nopeasti lentäviltä kappaleilta vain huoneenlämpötilassa.
  • Suojaavat silmiä keskivoimakkailta nopeasti lentäviltä kappaleilta, enintään 120 m/s.
  • Suojaa silmiä vaarallisilta UV-/IR-säteiltä.
  • Suojaa suodatin kosketukselta nesteiden tai lian kanssa.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Vaihda vain osat, jotka kuvaillaan tässä käyttöohjeessa.
  • Valitse viiveaika, herkkyys ja tummuusaste ennen käyttöä kuhunkin käyttöön sopivaksi.
  • Tarkista hitsausmaskin istuvuus ennen jokaista käyttöä ja säädä maski pään muotoon sopivaksi.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä laserhitsaukseen ja kaasuhitsaus-/leikkuuprosesseihin.
  • Älä koskaan aseta hitsausmaskia kuumalle pinnalle.
  • Älä koskaan avaa tai muuta automaattista tummennussuodatinta.
  • Hitsausmaski ei suojaa iskuihin liittyviltä vaaroilta.
  • Suurinopeuksisilta kappaleilta suojaavat silmiensuojaimet merkitsevät käyttäjälle iskujen välittymisestä aiheutuvaa vaaraa, jos niitä käytetään tavallisten silmälasien päällä.
  • Hitsausmaski ei suojaa räjähtäviltä aineilta tai syövyttäviltä nesteiltä.
  • Älä upota suodatinta veteen.
  • Älä käytä suodattimeen tai suojamaskin runkoon liuottimia.